Rodamiento de bolas oscilante FAG 2203-2RS-TVH>N, Diámetro exterior: 40 mm | Anchura: 16 mm | Diámetro interior: 17 mm

Rodamiento oscilante de bolas

Ver información técnica

Referencias

Ref. sustituida:2203-2RS-TVH
FAG:2203-2RS-TVH>N
Rubix:002203040008
fabricante:0969965440000
EAN:4064327328649
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior17 mm
Diámetro exterior40 mm
Anchura16 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 2203-2RS-TVH>N


Cojinete de bolas autoalineante 22..-2RS-TVH, sellos, jaula de plástico

Información técnica


Atributos
Diámetro interior17 mm
Diámetro exterior40 mm
Anchura16 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocn
Serie22..-2rs-tvh
Jaulapoliamida
Peso0.095 kg
Grosor16 mm
Velocidad de referencia12100 rpm
NormaDIN 620
Precisiónp0 (normal / abec 1)
Carga estática básica, radial - C0r2010 N
Carga dinámica básica, radial - Cr8100 N
49,20 € Sin IVA
/ unidad
59,53 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas