Rodamiento de bolas oscilante SKF 2315/C3, Diámetro exterior: 160 mm | Anchura: 55 mm | Diámetro interior: 75 mm

Rodamientos de bolas a rótula

Ver información técnica
Referencias
SKF:2315/C3
Rubix:798793058000
fabricante:36038
EAN:7316576608803
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior75 mm
Diámetro exterior160 mm
Anchura55 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 2315/C3


Los rodamientos oscilantes de bolas tienen dos hileras de bolas, una pista de rodadura esférica común en el anillo exterior y dos ranuras de rodadura profundas e ininterrumpidas en el anillo interior. Están disponibles abiertos o sellados. Los rodamientos son insensibles a la desalineación angular del eje con respecto al alojamiento, que puede ser causada, por ejemplo, por la desviación del eje.
Los rodamientos de bolas a rótula tienen dos hileras de bolas, un camino de rodadura común esférico en el aro exterior y dos ranuras de rodadura profundas e ininterrumpidas en el aro interior. Son insensibles a la desalineación angular del eje con respecto al soporte, que puede ser causada, por ejemplo, por la flexión del eje.

Cualidades

- Facilidad de montaje mediante manguitos adaptadores o manguitos de desmontaje
- Admite desalineaciones estáticas y dinámicas
- Excelente rendimiento a alta velocidad
- Excelente rendimiento con cargas ligeras
- Baja fricción

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)55x160x160 mm
Peso neto4850 g
Diámetro interior75 mm
Diámetro exterior160 mm
Anchura55 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientoc3
Serie23
Materialbearing steel
Jaulaacero
Velocidad de referencia7500 rpm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas