RNA 4910

Rodamientos de agujas

Ver información técnica
Referencias
SKF:RNA 4910
Rubix:798793238000
fabricante:21321
EAN:7316577015112
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior58 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura22 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : RNA 4910


Rodamiento de rodillos Rodamiento de agujas radial Rodamiento de agujas incl. conjuntos coincidentes y rodamientos de rodillos cilíndricos Rodillos-guía Ninguno
Los rodamientos de una hilera de agujas sin aro interior tienen un aro exterior con una corona de agujas. Son una excelente opción para disposiciones compactas de rodamientos en aplicaciones en las que se pueden proporcionar caminos de rodadura endurecidos y rectificados en el eje. El aro exterior incluye dos pestañas integrales para guiar el rodamiento axialmente y una ranura anular con uno o más orificios de lubricación para facilitar la relubricación.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)22x72x72 mm
Peso neto167 g
Diámetro interior58 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura22 mm
Serierna
Materialbearing steel
Jaulaacero
Velocidad de referencia7000 rpm
Número de filas1
Carga estática básica, radial - C0r85 N
Carga dinámica básica, radial - Cr47.3 N
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entrega estimada (15) días