Referencias
SKF:K 30X37X18
Rubix:798793778000
fabricante:10245
EAN:7316570087840




Resumen técnico
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 37 mm |
| Anchura | 18 mm |
Detalles de producto : K 30X37X18
De una hilera, con jaula de chapa de acero, según DIN 5405.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 18x37x37 mm |
|---|---|
| Peso neto | 30,6 g |
| Diámetro interior | 30 mm |
| Diámetro exterior | 37 mm |
| Anchura | 18 mm |
| Serie | k |
| Material | bearing steel |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 13000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 39 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 25.1 N |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,41 € Sin IVA
/ unidad
18,65 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días