Referencias
SKF:K 40X45X13
Rubix:798792049000
fabricante:10289
EAN:7316570594362




Resumen técnico
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 45 mm |
| Anchura | 13 mm |
Detalles de producto : K 40X45X13
De una hilera, con jaula de chapa de acero, según DIN 5405.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 13x45x45 mm |
|---|---|
| Peso neto | 22 g |
| Diámetro interior | 40 mm |
| Diámetro exterior | 45 mm |
| Anchura | 13 mm |
| Serie | k |
| Material | bearing steel |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 10000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 32.5 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 16.8 N |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,21 € Sin IVA
/ unidad
19,61 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días