Referencias
NTN:HMK3525
Rubix:798516102000
EAN:4547359074543




Resumen técnico
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 45 mm |
| Anchura | 25 mm |
Documentos
Detalles de producto : HMK 3525
Allí donde se requiere compacidad, donde las exigencias de fiabilidad y durabilidad son elevadas, NTN tiene la solución en su gama de rodamientos de agujas. Con más de 320 millones de unidades producidas cada año, y un trabajo conjunto con los fabricantes de equipo original (OEM) durante más de 50 años, NTN ha adquirido este saber hacer del que ya se benefician miles de clientes hoy en día.
Rodamiento de agujas, casquillo de agujas, abierto, serie pesada
Cualidades
Los rodamientos de agujas son soluciones compactas, de diseños diversos, capaces de soportar cargas radiales muy elevadas en un espacio reducido.
Más de 50 años de experiencia en diseño y fabricación.
Líder indiscutible del mercado en Japón y número 2 mundial en aplicaciones industriales.
Más de 320 millones de rodamientos producidos cada año
Casquillo « Premium shell » HK…F con una vida útil x3.
Más de 50 años de experiencia en diseño y fabricación.
Líder indiscutible del mercado en Japón y número 2 mundial en aplicaciones industriales.
Más de 320 millones de rodamientos producidos cada año
Casquillo « Premium shell » HK…F con una vida útil x3.
Aplicaciones
Encontrará casi siempre rodamientos de agujas en las cajas de cambios, las transmisiones de vehículos o las máquinas de envasado, por ejemplo.
Motores térmicos
Automóviles y motocicletas
Maquinaria de construcción
Agricultura
Máquinas y equipos
Motores térmicos
Automóviles y motocicletas
Maquinaria de construcción
Agricultura
Máquinas y equipos
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 45x45x25 mm |
|---|---|
| Peso neto | 85 g |
| Diámetro interior | 35 mm |
| Diámetro exterior | 45 mm |
| Anchura | 25 mm |
| Serie | hk |
| Material | steel |
| Jaula | acero |
| Junta | abierto |
| Carga estática básica, radial - C0r | 54500 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 36000 N |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,88 € Sin IVA
/ unidad
30,10 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días