HK 3512

Rodamientos de agujas

Ver información técnica
Referencias
SKF:HK 3512
Rubix:798793852000
fabricante:8706
EAN:7316577010551
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior42 mm
Anchura12 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : HK 3512


Los casquillos de agujas suelen utilizarse en aplicaciones en las que el agujero del soporte no puede usarse como camino de rodadura para una corona de agujas, pero que requieren una disposición de rodamientos muy compacta y económica. Gracias a su gran número de rodillos, los rodamientos tienen una gran capacidad de carga y rigidez.

Cualidades

- Elevada capacidad de carga radial
- Elevada rigidez
- Altura de la sección transversal muy baja

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)12x42x42 mm
Peso neto26 g
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior42 mm
Anchura12 mm
Seriehk
Materialbearing steel
Jaulaacero
Juntaabierto
Velocidad de referencia7000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r21600 N
Carga dinámica básica, radial - Cr12500 N
Holgura del rodamientocn
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,30 Sin IVA
/ unidad
12,46 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días