Referencias
SKF:K 16X22X20
Rubix:798793813000
fabricante:10150
EAN:7316570054118




Resumen técnico
| Diámetro interior | 16 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 22 mm |
| Anchura | 20 mm |
Detalles de producto : K 16X22X20
De una hilera, con jaula de chapa de acero, según DIN 5405.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 20x22x22 mm |
|---|---|
| Peso neto | 17 g |
| Diámetro interior | 16 mm |
| Diámetro exterior | 22 mm |
| Anchura | 20 mm |
| Serie | k |
| Material | bearing steel |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 22000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 22.8 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 17.6 N |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,45 € Sin IVA
/ unidad
15,06 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días