Referencias
SKF:K 3X5X9 TN
Rubix:798793762000
fabricante:10236
EAN:7316570763935



Detalles de producto : K 3X5X9 TN
De una hilera, con jaula de chapa de acero, según DIN 5405.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 9x5x5 mm |
|---|---|
| Peso neto | 0,4 g |
| Diámetro interior | 3 mm |
| Diámetro exterior | 5 mm |
| Anchura | 9 mm |
| Serie | k |
| Material | bearing steel |
| Jaula | poliamida |
| Velocidad de referencia | 40000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 1.53 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 1.68 N |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,19 € Sin IVA
/ unidad
5,07 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
