HK 3026

Rodamientos de agujas

Ver información técnica

Referencias

SKF:HK 3026
Rubix:821430260010
fabricante:8702
EAN:7316577010544
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior37 mm
Anchura26 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : HK 3026


Los casquillos de agujas suelen utilizarse en aplicaciones en las que el agujero del soporte no puede usarse como camino de rodadura para una corona de agujas, pero que requieren una disposición de rodamientos muy compacta y económica. Gracias a su gran número de rodillos, los rodamientos tienen una gran capacidad de carga y rigidez.

Cualidades

- Elevada capacidad de carga radial
- Elevada rigidez
- Altura de la sección transversal muy baja

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)26x37x37 mm
Peso neto51 g
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior37 mm
Anchura26 mm
Seriehk
Materialbearing steel
Jaulaacero
Juntaabierto
Velocidad de referencia8000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r54000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr27000 N
Holgura del rodamientocn
11,46 € Sin IVA
/ unidad
13,87 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días