Referencias
SKF:K 50X58X20
Rubix:798793749000
fabricante:10335
EAN:7316577126764




Resumen técnico
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 58 mm |
| Anchura | 20 mm |
Detalles de producto : K 50X58X20
De una hilera, con jaula de chapa de acero, según DIN 5405.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 20x58x58 mm |
|---|---|
| Peso neto | 65 g |
| Diámetro interior | 50 mm |
| Diámetro exterior | 58 mm |
| Anchura | 20 mm |
| Serie | k |
| Material | bearing steel |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 8000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 62 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 34.1 N |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,18 € Sin IVA
/ unidad
37,73 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días