Referencias
INA:NX10-Z-XL
Rubix:821901005022
fabricante:0507791500000
EAN:4012802944914


Resumen técnico
| Diámetro interior | 10 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 19 mm |
| Anchura | 18 mm |
Detalles de producto : NX10 Z XL
Rodamientos de agujas y axiales de bolas NX..-Z, parte axial de simple efecto, para lubricación con grasa
Needle roller/axial ball bearings NX..-Z, single direction axial component, for grease lubrication
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 18x19x19 mm |
|---|---|
| Peso neto | 22 g |
| Diámetro interior | 10 mm |
| Diámetro exterior | 19 mm |
| Anchura | 18 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | una obturación metálica |
| Serie | nx..-z-xl |
| Velocidad límite | 11000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 3700 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 5000 N |
| Carga estática básica, axial - C0a | 7200 N |
| Carga dinámica básica, axial - Ca | 4600 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,45 € Sin IVA
/ unidad
53,78 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días