NKX 12 Z

Rodamientos de agujas/axiales de bolas combinados

Ver información técnica

Referencias

SKF:NKX 12 Z
Rubix:798796366000
fabricante:14413
EAN:7316577661203
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior12 mm
Diámetro exterior27.2 mm
Anchura23 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NKX 12 Z


Estos rodamientos están formados por un rodamiento de agujas radial combinado con un rodamiento axial de bolas. Juntos, pueden admitir cargas radiales y axiales en un sentido. Además, pueden funcionar a velocidades relativamente altas. Su baja sección transversal hace que los rodamientos sean especialmente adecuados para aplicaciones en las que otros tipos de disposiciones de rodamientos de fijación ocupan demasiado espacio. La pieza axial está cubierta con una tapa que forma un sello de intersticio para retener la grasa en los rodamientos.

Cualidades

- Acomodan cargas radiales y axiales en una dirección
- Alta capacidad de carga
- Capacidad de velocidad relativamente alta
- Sección transversal baja
- Diseño no separable

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)23x27,2x27,2 mm
Peso neto40 g
Diámetro interior12 mm
Diámetro exterior27.2 mm
Anchura23 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Serienkx
Velocidad límite7500 rpm
Número de filas1
64,02 € Sin IVA
/ unidad
77,46 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días