Referencias
Ref. sustituida:NKX50-A
INA:NKX50-XL
Rubix:798133014000
fabricante:0506052590000
EAN:4012802702606


Resumen técnico
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 35 mm |
Detalles de producto : NKX 50 XL
Needle roller/axial ball bearings NKX, axial component, single direction, to DIN 5429, without end cap, for oil lubrication
Cualidades
Huella radial extremadamente pequeña. Soporta elevadas cargas radiales y cargas axiales en una dirección. Serie X-Life (XL), pistas de rodadura optimizadas. Mayor capacidad de carga y vida útil.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 35x62x62 mm |
|---|---|
| Peso neto | 271 g |
| Diámetro interior | 50 mm |
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 35 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Serie | nkx..-xl |
| Velocidad límite | 3300 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 74000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 43000 N |
| Carga estática básica, axial - C0a | 75000 N |
| Carga dinámica básica, axial - Ca | 29000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
158,72 € Sin IVA
/ unidad
192,05 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días