Referencias
NTN:NK40/20R
Rubix:799225819000
EAN:4547359128567




Resumen técnico
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 50 mm |
| Anchura | 20 mm |
Detalles de producto : NK40/20R
Rodamiento de agujas, anillo mecanizado, sin anillo interior, con bordes laterales dobles, agujero de engrase
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 50x50x20 mm |
|---|---|
| Peso neto | 86 g |
| Diámetro interior | 40 mm |
| Diámetro exterior | 50 mm |
| Anchura | 20 mm |
| Serie | nk |
| Material | acero |
| Jaula | acero |
| Número de filas | 1 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 47000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 26400 N |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,37 € Sin IVA
/ unidad
30,70 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días