NKX 17 Z XL

Rodamiento de agujas y axial de bolas

Ver información técnica

Referencias

Ref. sustituida:NKX17-Z-A
INA:NKX17-Z-XL
Rubix:798145450000
fabricante:0507131670000
EAN:4012802732887
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior17 mm
Diámetro exterior26 mm
Anchura25 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NKX 17 Z XL


Needle roller/axial ball bearings NKX..-Z, axial component, single direction, to DIN 5429, with end cap, for grease lubrication

Cualidades

Huella radial extremadamente pequeña. Soporta elevadas cargas radiales y cargas axiales en una dirección. Serie X-Life (XL), pistas de rodadura optimizadas. Mayor capacidad de carga y vida útil.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)25x26x26 mm
Peso neto55 g
Diámetro interior17 mm
Diámetro exterior26 mm
Anchura25 mm
Holgura del rodamientocn
Juntauna obturación metálica
Serienkx..-z-xl
Velocidad límite8500 rpm
Carga estática básica, radial - C0r15000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr13500 N
Carga estática básica, axial - C0a18200 N
Carga dinámica básica, axial - Ca10800 N
60,77 € Sin IVA
/ unidad
73,53 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días