Referencias
NTN:NKX30T2Z
Rubix:799225835000
EAN:4547359126334


Resumen técnico
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 42 mm |
| Anchura | 30 mm |
Documentos
Detalles de producto : NKX30T2Z
Rodamiento de agujas, rodamiento combinado, rodamiento axial a bolas, sin anillo interior, anillo elástico, agujero de engrase, tapa guardapolvo
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 42x42x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 154 g |
| Diámetro interior | 30 mm |
| Diámetro exterior | 42 mm |
| Anchura | 30 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | dos obturaciones metálicas |
| Serie | nk |
| Jaula | poliamida |
| Número de filas | 1 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 39500 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 22300 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
87,53 € Sin IVA
/ unidad
105,91 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días