Referencias
INA:PNA40/62-XL
Rubix:798420076000
fabricante:0507803100000
EAN:4054366701862


Resumen técnico
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 20 mm |
Detalles de producto : PNA 40/62 XL
Rodamientos de agujas autoalineables PNA, con anillo interior
Aligning needle roller bearings PNA, with inner ring
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 20x62x62 mm |
|---|---|
| Peso neto | 226 g |
| Diámetro interior | 40 mm |
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 20 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Serie | pna..-xl |
| Velocidad límite | 10200 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 53000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 31000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
94,80 € Sin IVA
/ unidad
114,71 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días