29330 E

Rodamientos axiales de rodillos a rótula

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SKF:29330 E
Rubix:029330300010
fabricante:36970
EAN:7316576608964
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior150 mm
Diámetro exterior250 mm
Anchura60 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 29330 E


Los rodamientos axiales de rodillos a rótula admiten cargas axiales muy pesadas y cargas radiales considerables. Tienen la mayor capacidad de carga de todos los rodamientos axiales, lo que permite crear disposiciones de rodamientos compactas y de alta densidad de potencia. Al combinar dos o más rodamientos axiales de rodillos a rótula, es posible crear una disposición de rodamientos que sea autoalineable, que permita la desalineación del eje, o muy rígida.

Cualidades

- Gran capacidad de carga
- Pueden soportar cargas combinadas
- Permiten la desalineación o crean disposiciones de rodamientos muy rígidas
- Larga vida útil y baja fricción
- Diseño separable

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)60x250x250 mm
Peso neto10839,9 g
Diámetro interior150 mm
Diámetro exterior250 mm
Anchura60 mm
Materialsheet metal (cage)
Jaulaacero
Velocidad de referencia1500 rpm
Velocidad límite2400 rpm
2165,09 € Sin IVA
/ unidad
2619,76 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días