29413 E W33

Rodamientos axiales de rodillos a rótula

Ver información técnica
Referencias
SKF:29413 E
Rubix:029413000010
fabricante:37004
EAN:7316576609022
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior65 mm
Diámetro exterior140 mm
Anchura45 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 29413 E W33


Los rodamientos axiales de rodillos a rótula admiten cargas axiales muy pesadas y cargas radiales considerables. Tienen la mayor capacidad de carga de todos los rodamientos axiales, lo que permite crear disposiciones de rodamientos compactas y de alta densidad de potencia. Al combinar dos o más rodamientos axiales de rodillos a rótula, es posible crear una disposición de rodamientos que sea autoalineable, que permita la desalineación del eje, o muy rígida.

Cualidades

- High load carrying capacity
- Can accommodate combined loads
- Allow misalignment or create very stiff bearing arrangements
- Long service life and low friction
- Separable design

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)45x140x140 mm
Peso neto3130 g
Diámetro interior65 mm
Diámetro exterior140 mm
Anchura45 mm
Materialbearing steel
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
901,59 Sin IVA
/ unidad
1090,92 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días