Referencias
NSK:29340E
Rubix:798055543000
fabricante:29340E N
EAN:0029176530432


Resumen técnico
| Diámetro interior | 200 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 340 mm |
| Anchura | 85 mm |
Detalles de producto : 29340E
Los rodamientos axiales de rodillos autoalineables tienen una pista de rodadura esférica hueca en la pista exterior, y los cuerpos rodantes en forma de tonel están dispuestos en hilera en ángulo con respecto al eje del rodamiento. Además de cargas axiales muy elevadas, estos rodamientos también absorben cargas radiales considerables. Debido al diseño de los cuerpos rodantes, los rodamientos axiales de rodillos autoalineables pueden compensar desalineaciones y curvas onduladas y son adecuados para funcionar a velocidades moderadas.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 29000 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 200 mm |
| Diámetro exterior | 340 mm |
| Anchura | 85 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4307,41 € Sin IVA
/ unidad
5211,97 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días