Rodamiento para husillos de precisión SKF 71902 CD/P4ADGA, Diámetro interior: 15 mm | Diámetro exterior: 28 mm | Anchura: 7 mm

Rodamientos de bolas de contacto angular de superprecisión

Ver información técnica

Referencias

SKF:71902 CD/P4ADGA
Rubix:798790033000
fabricante:86394
EAN:7316576628429
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior15 mm
Diámetro exterior28 mm
Anchura7 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 71902 CD/P4ADGA


Los rodamientos de bolas de contacto angular tienen pistas de rodadura del aro interior y del aro exterior desplazadas entre sí en la dirección del eje del rodamiento. Esto significa que estos rodamientos están diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente. La capacidad de carga axial de los rodamientos de bolas de contacto angular aumenta a medida que el ángulo de contacto es mayor. El ángulo de contacto se define como el ángulo entre la línea que une los puntos de contacto de la bola y las pistas de rodadura en el plano radial, por la cual la carga combinada se transmite de una pista a otra, y una línea perpendicular al eje del rodamiento.

Cualidades

- Ángulo de contacto de 15° o 25°
- Muy alta precisión de funcionamiento
- Muy alta capacidad de carga
- Velocidad y rigidez relativamente altas
- Combinable universalmente

Información técnica


Atributos
Peso neto31,3 g
Diámetro interior15 mm
Diámetro exterior28 mm
Anchura7 mm
Juntaabierto
Serie71902
Materialbearing steel
Carga estática básica, radial - C0r6500 N
Carga dinámica básica, radial - Cr6500 N
558,80 Sin IVA
/ unidad
676,15 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas