Rodamiento para husillos de precisión SKF S7002 CEGA/P4A, Diámetro interior: 15 mm | Diámetro exterior: 32 mm | Anchura: 9 mm
Rodamiento para husillos de precisión SKF
Ver información técnicaReferencias
SKF:S7002 CEGA/P4A
Rubix:798789693000
fabricante:466630
EAN:7316575979461

Detalles de producto : S7002 CEGA/P4A
Los rodamientos de bolas de contacto angular tienen los caminos de rodadura de sus aros interior y exterior desplazados entre sí en el sentido del eje del rodamiento. Esto quiere decir que estos rodamientos han sido diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales simultáneas.
La capacidad de carga axial de los rodamientos de bolas de contacto angular aumenta a medida que se incrementa el ángulo de contacto. El ángulo de contacto se define como el ángulo que forma la línea que une los puntos de contacto entre la bola y los caminos de rodadura en el plano radial, a lo largo de la cual se transmite la carga combinada de un camino de rodadura al otro, con una línea perpendicular al eje del rodamiento.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 30 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 15 mm |
| Diámetro exterior | 32 mm |
| Anchura | 9 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | s7002 |
| Material | bearing steel |
| Precisión | p4 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 1930 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 4420 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
357,88 € Sin IVA
/ unidad
433,03 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días