Rodamiento para husillos de precisión FAG HCS7003-C-T-P4S-UL, Diámetro interior: 17 mm | Diámetro exterior: 35 mm | Anchura: 10 mm

Rodamiento a bolas de contacto angular

Ver información técnica

Referencias

FAG:HCS7003-C-T-P4S-UL
Rubix:007003610008
fabricante:0191800550000
EAN:4012801482936
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior17 mm
Diámetro exterior35 mm
Anchura10 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : HCS7003-C-T-P4S-UL


Rodamientos de husillo HCS70..-C, ajustados, en pares o juegos, ángulo de contacto α = 15°, con bolas de cerámica, sellos de labio en ambos lados, sin contacto, tolerancias restringidas.

Información técnica


Atributos
Peso neto45 g
Diámetro interior17 mm
Diámetro exterior35 mm
Anchura10 mm
Juntaabierto
Seriehcs70..-c-t-p4s
Jaulaplástico
Carga estática básica, radial - C0r1120 N
Carga dinámica básica, radial - Cr3550 N
546,20 € Sin IVA
/ unidad
660,90 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas