Rodamiento para husillos de precisión SKF 71802 ACDGB/P4, Diámetro interior: 15 mm | Diámetro exterior: 24 mm | Anchura: 5 mm

Rodamiento

Ver información técnica

Referencias

SKF:71802 ACDGB/P4
Rubix:798789113000
fabricante:395878
EAN:7316574365975
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior15 mm
Diámetro exterior24 mm
Anchura5 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 71802 ACDGB/P4


Los rodamientos de bolas de contacto angular tienen los caminos de rodadura de sus aros interior y exterior desplazados entre sí en el sentido del eje del rodamiento. Esto quiere decir que estos rodamientos han sido diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales simultáneas. La capacidad de carga axial de los rodamientos de bolas de contacto angular aumenta a medida que se incrementa el ángulo de contacto. El ángulo de contacto se define como el ángulo que forma la línea que une los puntos de contacto entre la bola y los caminos de rodadura en el plano radial, a lo largo de la cual se transmite la carga combinada de un camino de rodadura al otro, con una línea perpendicular al eje del rodamiento.

Información técnica


Atributos
Peso neto7 g
Diámetro interior15 mm
Diámetro exterior24 mm
Anchura5 mm
Juntaabierto
Serie71802
Materialacero para rodamientos
Precisiónp4 (abec 7 / iso class 4)
Carga estática básica, radial - C0r1400 N
Carga dinámica básica, radial - Cr2160 N
495,31 € Sin IVA
/ unidad
599,33 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas