Rodamiento para husillos de precisión FAG B71907-E-2RSD-T-P4S-UL, Diámetro interior: 35 mm | Diámetro exterior: 55 mm | Anchura: 10 mm
Rodamiento para cabezales
Ver información técnicaReferencias
FAG:B71907-E-2RSD-T-P4S-UL
Rubix:007907624008
fabricante:0385742250000
EAN:4026677499806


Resumen técnico
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 55 mm |
| Anchura | 10 mm |
Detalles de producto : B71907-E-2RSD-T-P4S-UL
Rodamientos para husillos B719. -E-2RSD, inclinados, por pares o juegos, ángulo de contacto α = 25 °, obturación de labio en ambos lados, sin contacto, tolerancias estrechas
Rodamiento de husillo B719..-E-2RSD, ajustado, en pares o juegos, ángulo de contacto α = 25°, sellos de labio en ambos lados, sin contacto, tolerancias restringidas
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 75,67 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 35 mm |
| Diámetro exterior | 55 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Serie | b719..-e-2rsd-t-p4s |
| Jaula | plástico |
| Carga estática básica, radial - C0r | 6500 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 11500 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
364,12 € Sin IVA
/ unidad
440,59 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días