Rodamiento para husillos de precisión SKF 71910 ACDGB/P4A, Diámetro interior: 50 mm | Diámetro exterior: 72 mm | Anchura: 12 mm

Rodamientos de bolas de contacto angular de superprecisión

Ver información técnica
Referencias
SKF:71910 ACDGB/P4A
Rubix:798791863000
fabricante:44990
EAN:7316570190793
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura12 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 71910 ACDGB/P4A


Angular contact ball bearings have inner and outer ring raceways that are displaced relative to each other in the direction of the bearing axis. This means that these bearings are designed to accommodate combined loads, i.e. simultaneously acting radial and axial loads.The axial load carrying capacity of angular contact ball bearings increases as the contact angle increases. The contact angle is defined as the angle between the line joining the points of contact of the ball and the raceways in the radial plane, along which the combined load is transmitted from one raceway to another, and a line perpendicular to the bearing axis.
Estos rodamientos de una hilera de bolas de contacto angular, de alta capacidad y superprecisión, soportan cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente, cuando la carga axial actúa en un solo sentido. Están diseñados para admitir cargas pesadas a velocidades relativamente altas y con temperaturas de funcionamiento de bajas a moderadas. Al ser universalmente compatibles, pueden utilizarse juntos en una disposición para proporcionar un reparto eficaz de la carga, dentro de un rango de precarga predeterminado, sin necesidad de utilizar chapas calibradas ni dispositivos similares.

Cualidades

- 15° or 25° contact angle
- Very high running accuracy
- Very high load carrying capacity
- Relatively high speed and stiffness
- Universally matchable

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)12x72x72 mm
Peso neto133 g
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura12 mm
Juntaabierto
Serie71910
Materialbearing steel
Carga estática básica, radial - C0r9800 N
Carga dinámica básica, radial - Cr12700 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
405,96 Sin IVA
/ unidad
491,21 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas