Referencias
FAG:222SM125-TVPA
Rubix:000222125008
fabricante:0167049320000


Resumen técnico
| Diámetro interior | 125 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 250 mm |
| Anchura | 15.8 mm |
Detalles de producto : 222SM125-TVPA
Roulements à rotule sur rouleaux 222SM, roulements à rotule sur rouleaux en deux partiesEste rodamiento de rótula sobre rodillos de la marca FAG está diseñado para ofrecer una solución eficaz en entornos exigentes. Con un diseño abierto y una jaula de poliamida, se distingue por su capacidad para soportar cargas importantes a la vez que permite cierto desalineamiento. Su estructura en dos piezas facilita la instalación en zonas de difícil acceso sin comprometer el rendimiento. Este modelo combina robustez, flexibilidad y compacidad, respondiendo así a las exigencias de los profesionales que buscan un rodamiento fiable y fácil de mantener.Características:Este rodamiento autoalineante dispone de dos hileras de rodillos simétricos capaces de absorber simultáneamente cargas radiales elevadas y esfuerzos axiales en ambos sentidos. Su jaula de poliamida reforzada garantiza baja inercia y un funcionamiento silencioso. Está guiado por el anillo exterior, asegurando una distribución homogénea de las cargas. El diseño abierto sin saliente central en el anillo interior permite una capacidad de carga optimizada. Adecuado para altas velocidades y para un entorno térmicamente controlado, este producto es ideal para aplicaciones donde el montaje rápido y el mantenimiento facilitado son prioritarios.Mantenimiento:El diseño abierto permite una inspección visual directa y simplifica el mantenimiento. Para preservar el rendimiento del rodamiento, se recomienda una relubricación regular, especialmente en entornos polvorientos o húmedos. El rodamiento está provisto de una ranura anular y de tres orificios de lubricación en el anillo exterior, facilitando el engrase sin desmontaje. Es esencial mantener la máxima limpieza durante las intervenciones para evitar la intrusión de partículas.Estanqueidad:Este rodamiento está diseñado sin sellos de estanqueidad integrados, lo que lo hace más sensible a los contaminantes externos. Por ello se recomienda para entornos relativamente limpios o asociado a un sistema de protección adicional. La ausencia de sellos favorece una baja resistencia a la rodadura y permite velocidades de rotación más elevadas. No obstante, esta configuración implica una atención particular durante el mantenimiento y el engrase para evitar cualquier contaminación interna.Información sobre la marca:Schaeffler, grupo industrial de renombre mundial, es sinónimo de innovación, calidad y durabilidad en el campo de las tecnologías de rodamientos y las soluciones de ingeniería mecánica. La marca FAG, que forma parte del grupo Schaeffler, se impone como un líder indiscutible del sector, ofreciendo una amplia gama de rodamientos que responden a las exigencias más exigentes de las industrias más diversas.
Este rodamiento de rodillos oscilantes es una solución ideal para aplicaciones exigentes en las que se producen cargas elevadas y desalineaciones del eje. Diseñado para soportar cargas radiales y axiales en ambos sentidos, destaca por su robustez y su capacidad de autoalineación. Este tipo de rodamiento está equipado con una jaula de poliamida guiada por el anillo exterior y presenta un diseño abierto, sin sistema de estanqueidad integrado.
Características:
Este rodamiento de dos hileras de rodillos está diseñado según una arquitectura E1 sin reborde central en el anillo interior, lo que permite una distribución homogénea de las cargas. Soporta esfuerzos combinados muy elevados, al tiempo que compensa las deflexiones del eje y las desalineaciones. Su jaula de poliamida reforzada con fibra de vidrio le confiere una excelente resistencia a la velocidad y un funcionamiento silencioso. Diseñado en dos partes (versión SM), se instala fácilmente, sin necesidad de desmontar completamente la línea de transmisión. Su agujero cilíndrico permite un montaje directo en el eje, evitando así el uso de un manguito de sujeción. Está previsto para su relubricación a través de tres orificios y una ranura anular, lo que garantiza un mantenimiento optimizado.
Mantenimiento:
Para garantizar la máxima vida útil, este rodamiento requiere una relubricación periódica. Su diseño abierto facilita la inspección visual y el control del desgaste. Antes de cada relubricación, es esencial limpiar cuidadosamente el alojamiento y los elementos exteriores para evitar la entrada de contaminantes. La temperatura de funcionamiento debe mantenerse entre -30 °C y +120 °C de forma continua. Por encima de estos límites, la jaula de poliamida puede deformarse.
Estanqueidad:
Este rodamiento es de tipo abierto, es decir, no cuenta con juntas de estanqueidad integradas. Esta configuración presenta la ventaja de reducir la fricción interna, lo que mejora la velocidad de rotación y facilita el control visual del estado interno. Por el contrario, lo hace más vulnerable a la penetración de polvo, humedad o partículas sólidas. Por lo tanto, se recomienda utilizar este rodamiento en entornos limpios o bien protegidos, y prever una relubricación adecuada a las condiciones de servicio.
Información sobre la Marca:
FAG es una marca de renombre en el sector de los rodamientos y los componentes mecánicos, reconocida por su calidad, fiabilidad e innovación. Con décadas de experiencia en la industria, FAG se compromete a proporcionar soluciones de vanguardia para satisfacer las necesidades más exigentes de sus clientes.
Ventajas clave:
• Autoalineación adaptada a las desalineaciones del eje y a las flexiones
• Diseño en dos partes para un montaje rápido y sin necesidad de desmontar el conjunto
• Excelente capacidad de carga radial y axial
• Jaula ligera y silenciosa de poliamida reforzada
• Baja fricción interna, adecuada para velocidades elevadas
• Mantenimiento facilitado gracias a la inspección directa y la relubricación sin desmontaje
Aplicaciones:
Este tipo de rodamiento se recomienda para sistemas industriales en los que la fiabilidad y la facilidad de mantenimiento son esenciales. Se utiliza en ventiladores industriales, motores estándar, compresores rotativos o reductores mecánicos. También se encuentra en bombas centrífugas, maquinaria textil o líneas de envasado. Sus prestaciones lo hacen ideal para los sectores de climatización (HVAC), agroalimentario (excepto en zonas lavables), envasado o mecánica general.
Características:
Este rodamiento de dos hileras de rodillos está diseñado según una arquitectura E1 sin reborde central en el anillo interior, lo que permite una distribución homogénea de las cargas. Soporta esfuerzos combinados muy elevados, al tiempo que compensa las deflexiones del eje y las desalineaciones. Su jaula de poliamida reforzada con fibra de vidrio le confiere una excelente resistencia a la velocidad y un funcionamiento silencioso. Diseñado en dos partes (versión SM), se instala fácilmente, sin necesidad de desmontar completamente la línea de transmisión. Su agujero cilíndrico permite un montaje directo en el eje, evitando así el uso de un manguito de sujeción. Está previsto para su relubricación a través de tres orificios y una ranura anular, lo que garantiza un mantenimiento optimizado.
Mantenimiento:
Para garantizar la máxima vida útil, este rodamiento requiere una relubricación periódica. Su diseño abierto facilita la inspección visual y el control del desgaste. Antes de cada relubricación, es esencial limpiar cuidadosamente el alojamiento y los elementos exteriores para evitar la entrada de contaminantes. La temperatura de funcionamiento debe mantenerse entre -30 °C y +120 °C de forma continua. Por encima de estos límites, la jaula de poliamida puede deformarse.
Estanqueidad:
Este rodamiento es de tipo abierto, es decir, no cuenta con juntas de estanqueidad integradas. Esta configuración presenta la ventaja de reducir la fricción interna, lo que mejora la velocidad de rotación y facilita el control visual del estado interno. Por el contrario, lo hace más vulnerable a la penetración de polvo, humedad o partículas sólidas. Por lo tanto, se recomienda utilizar este rodamiento en entornos limpios o bien protegidos, y prever una relubricación adecuada a las condiciones de servicio.
Información sobre la Marca:
FAG es una marca de renombre en el sector de los rodamientos y los componentes mecánicos, reconocida por su calidad, fiabilidad e innovación. Con décadas de experiencia en la industria, FAG se compromete a proporcionar soluciones de vanguardia para satisfacer las necesidades más exigentes de sus clientes.
Ventajas clave:
• Autoalineación adaptada a las desalineaciones del eje y a las flexiones
• Diseño en dos partes para un montaje rápido y sin necesidad de desmontar el conjunto
• Excelente capacidad de carga radial y axial
• Jaula ligera y silenciosa de poliamida reforzada
• Baja fricción interna, adecuada para velocidades elevadas
• Mantenimiento facilitado gracias a la inspección directa y la relubricación sin desmontaje
Aplicaciones:
Este tipo de rodamiento se recomienda para sistemas industriales en los que la fiabilidad y la facilidad de mantenimiento son esenciales. Se utiliza en ventiladores industriales, motores estándar, compresores rotativos o reductores mecánicos. También se encuentra en bombas centrífugas, maquinaria textil o líneas de envasado. Sus prestaciones lo hacen ideal para los sectores de climatización (HVAC), agroalimentario (excepto en zonas lavables), envasado o mecánica general.
Cualidades
• Montaje rápido en zonas de difícil acceso
• Diseño en dos piezas que facilita el reemplazo
• Capacidad de carga radial muy elevada
• Funcionamiento silencioso y regular gracias a la jaula de poliamida
• Buena tolerancia a desalineaciones y a la flexión del eje
• Compatible con cojinetes con base existentes
• Relubricación sin desmontaje
• Mantenimiento simplificado e inspección visual posible
• Reducción de los costes de mantenimiento y de inmovilización
Aplicaciones
Este rodamiento de dos hileras de rodillos es perfecto para ventiladores industriales, motores estándar, compresores rotativos y reductores de velocidad constante. También es adecuado para máquinas de envasado, bombas centrífugas de tamaño mediano e instalaciones HVAC. Su uso se recomienda en los sectores del sector agroalimentario (fuera de zonas lavables), del embalaje industrial y de la mecánica general, especialmente donde los montajes y desmontajes rápidos son esenciales para limitar las interrupciones de producción.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 18800 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 125 mm |
| Diámetro exterior | 250 mm |
| Anchura | 15.8 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Jaula | poliamida |
| Junta | abierto |
| Velocidad límite | 1170 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 870000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 630000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9066,85 € Sin IVA
/ unidad
10.970,89 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días