23044KEMW33

Rodamiento de rodillos esféricos

Ver información técnica

Referencias

Timken:23044KEMW33
Rubix:798131018000
EAN:0087796028241
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior220 mm
Diámetro exterior340 mm
Anchura90 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 23044KEMW33


Jaula de latón. Orificio y ranura de lubricación estándar en el anillo exterior.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior220 mm
Diámetro exterior340 mm
Anchura90 mm
Holgura del rodamientocn
Jaulalatón
Juntaabierto
Velocidad de referencia1700 rpm
Velocidad límite2260 rpm
Carga estática básica, radial - C0r1970000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr1340000 N
3416,16 € Sin IVA
/ unidad
4133,55 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días