23028CDKE4C3

Rodamiento de rodillos esféricos NSK

Ver información técnica

Referencias

NSK:23028CDKE4C3
Rubix:023028103002
fabricante:23028CDKE4C3 N
EAN:00029176031472
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior140 mm
Diámetro exterior210 mm
Anchura53 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 23028CDKE4C3


Los rodamientos de rodillos esféricos de NSK pueden soportar incluso las condiciones más exigentes, al tiempo que permiten un pequeño grado de desalineación entre el eje y la carcasa. Estos cojinetes resisten el agarrotamiento y el desgaste a pesar de la vibración constante, la desalineación y las cargas de choque. Mantienen la estabilidad dimensional, pueden soportar cargas radiales altas y cargas axiales moderadas.

Información técnica


Atributos
Peso neto6300 g
Diámetro interior140 mm
Diámetro exterior210 mm
Anchura53 mm
Holgura del rodamientoc3
Jaulaacero
Juntaabierto
Velocidad de referencia2400 rpm
Velocidad límite1900 rpm
Carga estática básica, radial - C0r715000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr420000 N
543,00 € Sin IVA
/ unidad
657,03 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días