Rodamiento de bolas ranurado NTN 6008 ZZ, Diámetro exterior: 68 mm | Anchura: 15 mm | Diámetro interior: 40 mm
Rodamiento de bolas ranurado NTN
Ver información técnicaReferencias
NTN:6008 ZZ
Rubix:798051285000





Resumen técnico
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 68 mm |
| Anchura | 15 mm |
Detalles de producto : 6008ZZ
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 68 mm |
| Anchura | 15 mm |
| Junta | dos obturaciones metálicas |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,51 € Sin IVA
/ unidad
16,35 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días