Rodamiento de bolas ranurado SKF 6326, Diámetro exterior: 280 mm | Anchura: 58 mm | Diámetro interior: 130 mm

Rodamientos rígidos de bolas

Ver información técnica
Referencias
SKF:6326
Rubix:798754733000
fabricante:422019
EAN:7316574571055
SKF DEEP GROOVE BALL BEARING SINGLE ROW 6326
Resumen técnico
Diámetro interior130 mm
Diámetro exterior280 mm
Anchura58 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6326


Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en una gran variedad de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.

Información técnica


Atributos
Peso neto15150 g
Diámetro interior130 mm
Diámetro exterior280 mm
Anchura58 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Serie63
Materialacero para rodamientos
Jaulaacero
Velocidad de referencia5000 rpm
Velocidad límite3200 rpm
Carga estática básica, radial - C0r216 N
Carga dinámica básica, radial - Cr229 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1317,34 Sin IVA
/ unidad
1593,98 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas