Rodamiento de bolas ranurado NSK 6822VVC3, Diámetro exterior: 140 mm | Anchura: 16 mm | Diámetro interior: 110 mm

NSK Rodamiento de bolas de ranura profunda Serie 6822

Ver información técnica
Referencias
NSK:6822VVC3
Rubix:006822043002
fabricante:6822VVC3 N
EAN:0029176671524
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior110 mm
Diámetro exterior140 mm
Anchura16 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6822VVC3


NSK es el líder mundial en rodamientos de bolas de ranura profunda.
Estos rodamientos son la forma más común de rodamientos de rodadura y se utilizan en muchos tipos de aplicaciones; particularmente en aquellas donde se requieren altas velocidades y bajas pérdidas de potencia.
Los rodamientos de bolas de ranura profunda NSK pueden soportar no solo fuerzas radiales, sino también cargas axiales moderadas en ambas direcciones. Son fáciles de instalar y se pueden desplegar en una variedad de configuraciones.

Rodamiento de sección delgada de una hilera, dimensiones principales según DIN 625-1, junta de plástico sin contacto en ambos lados del rodamiento, holgura C3

Cualidades

Jaulas - Ofrecemos distintos tipos de jaulas para adaptarse a sus necesidades de aplicación: acero, latón macizo o polímero
Acero de alta calidad - Acero ultra limpio para prolongar la vida del rodamiento hasta en un 80%
Tecnología avanzada de grasas - Lubricantes NSK que pueden ampliar la vida y el rendimiento de la grasa
Pistas superacabadas - Especialmente bruñidas para minimizar el ruido y mejorar la distribución del lubricante y su vida útil
Sellos patentados - Proporcionan resistencia a la contaminación en los entornos más exigentes
Rodamientos de bolas eléctricamente aislados disponibles
Diámetros exteriores de hasta 2500 mm

Aplicaciones

Usos múltiples. Adecuado para velocidades altas a muy altas.

Información técnica


Atributos
Peso neto520 g
Diámetro interior110 mm
Diámetro exterior140 mm
Anchura16 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientoc3
Serie6822..
Materialacero para rodamientos
Jaulaacero
Velocidad límite4300 rpm
Precisiónp0
Carga estática básica, radial - C0r32500 N
Carga dinámica básica, radial - Cr28100 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
198,39 Sin IVA
/ unidad
240,05 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas