Rodamiento de bolas ranurado NSK 6301VV, Diámetro exterior: 37 mm | Anchura: 11 mm | Diámetro interior: 12 mm

Rodamiento de bolas de ranura profunda NSK Serie 63

Ver información técnica
Referencias
NSK:6301VV
Rubix:798402118000
fabricante:6301VV N
EAN:0029176016226
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior12 mm
Diámetro exterior37 mm
Anchura11 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6301VV


NSK es el líder mundial en rodamientos rígidos de bolas. Estos rodamientos son los más populares y se utilizan en muchos tipos de aplicaciones; particularmente aquellos donde se requieren altas velocidades y baja pérdida de potencia. Los rodamientos rígidos de bolas de NSK pueden manejar no solo fuerzas radiales, sino también cargas axiales moderadas en ambas direcciones. Son fáciles de instalar y se pueden implementar en una variedad de configuraciones.

Cualidades

Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, dimensiones principales según DIN 625-1

Aplicaciones

Multiple uses. Suitable for high to very high speeds.

Información técnica


Atributos
Peso neto60 g
Diámetro interior12 mm
Diámetro exterior37 mm
Anchura11 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocm
Serie6301..
Materialbearing steel
Jaulaacero
Velocidad límite20000 rpm
Precisiónp0
Carga estática básica, radial - C0r4200 N
Carga dinámica básica, radial - Cr9700 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,05 Sin IVA
/ unidad
9,74 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas