Rodamiento de bolas ranurado PTN 6311, Diámetro exterior: 120 mm | Anchura: 29 mm | Diámetro interior: 55 mm
Rodamiento rígido de bolas
Ver información técnicaVer documentosReferencias
PTN:6311
Rubix:799033020000
fabricante:893967
EAN:3660338464225




Resumen técnico
| Diámetro interior | 55 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Anchura | 29 mm |
Documentos
Detalles de producto : 6311
Elementos rodantes redondos endurecidos con contacto superficial puntual
Carreras no separables
Bajo par de fricción
Bajo nivel de ruido/vibraciones
Varios tipos de diseño: 2RS sellado, escudo ZZ, abierto
Carreras no separables
Bajo par de fricción
Bajo nivel de ruido/vibraciones
Varios tipos de diseño: 2RS sellado, escudo ZZ, abierto
ABIERTO Rodamientos rígidos de bolas
Cualidades
El contacto de superficie puntual proporciona capacidades de alta velocidad
Popular - diseño simple, no caro
Versátil - amplia gama de aplicaciones
Alta capacidad de carga radial
Tolera cierta desalineación
Aplicaciones
Aplicaciones pequeñas y medianas
Rodillos transportadores
Cajas de engranajes ligeras
Rodamientos de rueda ligeros
Aplicaciones generales de ingeniería
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 55 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Anchura | 29 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 6300 |
| Material | chrome steel |
| Jaula | acero |
| Velocidad límite | 6800 rpm |
| Precisión | p0 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 45000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 71500 N |
| Peso | 1281 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,76 € Sin IVA
/ unidad
49,32 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h