Rodamiento de bolas ranurado FAG 6016-2Z-C3, Diámetro exterior: 125 mm | Anchura: 22 mm | Diámetro interior: 80 mm
Rodamiento rígido a bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:6016-2Z-C3
Rubix:006016063008
fabricante:0167181860030
EAN:4012801201537


Resumen técnico
| Diámetro interior | 80 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 125 mm |
| Anchura | 22 mm |
Detalles de producto : 6016-2Z-C3
Rodamiento de bolas de ranura 60..-2Z, dimensiones principales según DIN 625-1, junta de separación de doble cara
Deep groove ball bearing 60..-2Z, single row, shields, steel sheet metal cage
Cualidades
Simple design and robust in operation.
Low frictional torque gives high speed capability.
Able to accommodate radial and axial loads in both directions.
Shielded or sealed variants require no maintenance.
Aplicaciones
Electric Motors
Domestic Appliances
Automotive Ancillary Equipment
Small Pumps and Compressors
Small Gearboxes
Domestic Appliances
Automotive Ancillary Equipment
Small Pumps and Compressors
Small Gearboxes
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 22x26x26 mm |
|---|---|
| Peso neto | 893 g |
| Diámetro interior | 80 mm |
| Diámetro exterior | 125 mm |
| Anchura | 22 mm |
| Junta | dos obturaciones metálicas |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Serie | 60..-2z |
| Material | acero |
| Velocidad de referencia | 6100 rpm |
| Velocidad límite | 6300 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 40000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 51000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
108,64 € Sin IVA
/ unidad
131,45 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días