Rodamiento de bolas ranurado SKF 6206-2RS2/C3S1GJP, Diámetro exterior: 62 mm | Anchura: 16 mm | Diámetro interior: 30 mm

Rodamientos rígidos de bolas

Ver información técnica

Referencias

SKF:6206-2RS2/C3S1GJP
Rubix:798788046000
fabricante:139238
EAN:07316571593753
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura16 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6206-2RS2/C3S1GJP


Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Este rodamiento rígido de bolas del fabricante SKF está diseñado para ofrecer un rendimiento fiable en diversos entornos industriales. Capaz de soportar cargas radiales y axiales, destaca por su facilidad de montaje y su robustez. Gracias a su estabilización térmica y a su juego ampliado (C3), permite alcanzar velocidades elevadas manteniendo una fricción reducida. Este producto es ideal para aplicaciones exigentes en las que la vida útil y la reducción de las intervenciones de mantenimiento son prioritarias.

Características:
Este rodamiento de bolas SKF está equipado con una jaula de chapa de acero y juntas de labio de caucho en ambos lados, lo que garantiza una excelente protección contra contaminantes como el polvo y el agua. El mayor juego radial interno (C3) permite una reducción eficaz de la fricción interna, lo que favorece una mejor disipación térmica durante las rotaciones a alta velocidad. Este rodamiento está termoestabilizado hasta 200 °C, lo que lo hace apto para funcionar en condiciones en las que el calor es un factor crítico sin riesgo de dilatación excesiva. El diseño estanco minimiza las intervenciones de mantenimiento, al tiempo que mejora la vida útil de las máquinas en las que está instalado.

Mantenimiento:
Este rodamiento rígido de bolas requiere poco mantenimiento gracias a sus juntas de goma, que retienen eficazmente el lubricante. Se recomienda un control periódico de la temperatura, las vibraciones y la alineación para garantizar un funcionamiento óptimo. El engrase (GJP) se realiza en fábrica, lo que permite evitar el engrase inicial. En caso de ruido anormal o aumento de la temperatura, se aconseja comprobar el estado del rodamiento y limpiarlo si es necesario.

Estanqueidad:
Las juntas de labio de copolímeros (FKM) garantizan una estanqueidad eficaz a ambos lados del rodamiento. Este sistema de sellado evita la entrada de contaminantes como el polvo, el agua u otras partículas nocivas, al tiempo que mantiene el lubricante en el interior del rodamiento. Aunque las juntas de labio introducen una ligera resistencia, ofrecen una protección óptima contra la corrosión y prolongan la vida útil del rodamiento en entornos húmedos o polvorientos. Las juntas de FKM presentan una muy buena resistencia a los fluidos, al ozono y al envejecimiento.

Información sobre la marca:
SKF es líder mundial en el diseño y la fabricación de rodamientos y soluciones para la mecánica de precisión. Fundada en 1907, la empresa se compromete a ofrecer productos innovadores y de alta calidad. SKF está presente en más de 130 países, y sus productos se utilizan en multitud de sectores industriales para mejorar la eficiencia y el rendimiento.

Puntos fuertes:
- Excelente relación rendimiento/mantenimiento gracias al sellado completo 2RS2.
- Anillos termoestabilizados hasta 200 °C para evitar una dilatación excesiva.
- Capacidad para soportar cargas radiales importantes y cargas axiales moderadas en ambos sentidos.
- Holgura radial interna C3 para reducir la fricción y lograr una disipación térmica óptima.
- Diseño robusto que permite su uso en entornos polvorientos o húmedos.

Aplicaciones:
Este rodamiento SKF es ideal para motores eléctricos, bombas, ventiladores y máquinas-herramienta que funcionan a alta velocidad. Está diseñado para entornos industriales exigentes en los que el calor y las dilataciones térmicas son factores críticos. Sus características lo convierten en la opción óptima para mecanismos que deben soportar cargas radiales elevadas y condiciones de funcionamiento variables, al tiempo que garantiza un rendimiento duradero y fiable.

Información técnica


Atributos
Peso neto203 g
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura16 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientoc3
Serie62..
Materialbearing steel
65,51 € Sin IVA
/ unidad
79,27 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas