Rodamiento de bolas ranurado NTN 6209 ZZ, Diámetro exterior: 85 mm | Anchura: 19 mm | Diámetro interior: 45 mm
Rodamiento de bolas ranurado NTN
Ver información técnicaReferencias
NTN:6209 ZZ
Rubix:798051330000





Resumen técnico
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 85 mm |
| Anchura | 19 mm |
Detalles de producto : 6209ZZ
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 85 mm |
| Anchura | 19 mm |
| Junta | dos obturaciones metálicas |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,17 € Sin IVA
/ unidad
26,83 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días