Rodamiento de bolas ranurado SKF 6205-2RS1/C3LTVT210, Diámetro exterior: 52 mm | Anchura: 15 mm | Diámetro interior: 25 mm

Rodamientos rígidos de bolas

Ver información técnica

Referencias

SKF:6205-2RS1/C3LTVT210
Rubix:798788163000
fabricante:169311
EAN:7316571891149
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior52 mm
Anchura15 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6205-2RS1/C3LTVT210


Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.

Información técnica


Atributos
Peso neto132,6 g
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior52 mm
Anchura15 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientoc3
Serie6205
Materialbearing steel
15,93 € Sin IVA
/ unidad
19,28 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas