Rodamiento de bolas ranurado PTN 6020, Diámetro exterior: 150 mm | Anchura: 24 mm | Diámetro interior: 100 mm

Rodamiento rígido de bolas

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
PTN:6020
Rubix:799033053000
fabricante:893934
EAN:3660338463891
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior100 mm
Diámetro exterior150 mm
Anchura24 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 6020


Elementos rodantes redondos endurecidos con contacto superficial puntual
Carreras no separables
Bajo par de fricción
Bajo nivel de ruido/vibraciones
Varios tipos de diseño: 2RS sellado, escudo ZZ, abierto
ABIERTO Rodamientos rígidos de bolas

Cualidades


El contacto de superficie puntual proporciona capacidades de alta velocidad
Popular - diseño simple, no caro
Versátil - amplia gama de aplicaciones
Alta capacidad de carga radial
Tolera cierta desalineación

Aplicaciones


Aplicaciones pequeñas y medianas
Rodillos transportadores
Cajas de engranajes ligeras
Rodamientos de rueda ligeros
Aplicaciones generales de ingeniería

Información técnica


Atributos
Diámetro interior100 mm
Diámetro exterior150 mm
Anchura24 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Serie6000
Materialchrome steel
Jaulaacero
Velocidad límite4800 rpm
Precisiónp0
Carga estática básica, radial - C0r50000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr57000 N
Peso1.19 kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,73 Sin IVA
/ unidad
62,59 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas