Rodamiento de bolas ranurado INA CSCU090-2RS-HLE, Diámetro exterior: 247.65 mm | Anchura: 12.7 mm | Diámetro interior: 228.6 mm
Rodamiento rígido a bolas
Ver información técnicaReferencias
INA:CSCU090-2RS-HLE
Rubix:799019657000
fabricante:0021441900000
EAN:4047643182058


Resumen técnico
| Diámetro interior | 228.6 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 247.65 mm |
| Anchura | 12.7 mm |
Detalles de producto : CSCU090-2RS-HLE
Rodamiento de bolas de ranura profunda, Rodamiento de sección delgada CSCU..-2RS, sellos, jaula de chapa de latón.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 530 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 228.6 mm |
| Diámetro exterior | 247.65 mm |
| Anchura | 12.7 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | cscu..-2rs |
| Velocidad límite | 1150 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 18200 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 10400 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6102,30 € Sin IVA
/ unidad
7383,78 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días