Rodamiento de bolas ranurado PTN S6007-2RS, Diámetro exterior: 62 mm | Anchura: 14 mm | Diámetro interior: 35 mm

Rodamiento rígido de bolas

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
PTN:S6007-2RS
Rubix:799032927000
fabricante:894062
EAN:3660338465154
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura14 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 6007 2RS INOX


Elementos rodantes redondos de acero inoxidable con superficie de contacto puntual
Carreras no separables
Bajo par de fricción
Bajo nivel de ruido/vibraciones
Varios tipos de diseño: 2RS sellado, escudo ZZ, abierto
2RS - Rodamientos rígidos de bolas - acero inoxidable

Cualidades


El contacto superficial puntual proporciona altas velocidades
Popular - diseño sencillo, no es caro
Versátil - amplia gama de aplicaciones
Alta capacidad de carga radial
Tolera cierta desalineación

Aplicaciones


Aplicaciones pequeñas y medianas
Rodillos transportadores
Cajas de engranajes ligeras
Rodamientos de rueda ligeros
Aplicaciones generales de ingeniería

Información técnica


Atributos
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura14 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocn
Serie6000
Materialstainless steel
Jaulaacero
Velocidad límite4950 rpm
Precisiónp0
Carga estática básica, radial - C0r7780 N
Carga dinámica básica, radial - Cr11500 N
Peso0.148 kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,61 Sin IVA
/ unidad
27,36 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas