Rodamiento de bolas ranurado FAG 6209-C-C4, Diámetro exterior: 85 mm | Anchura: 19 mm | Diámetro interior: 45 mm
Rodamiento rígido a bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:6209-C-C4
Rubix:798072374000
fabricante:0822979750040
EAN:4054369666694


Resumen técnico
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 85 mm |
| Anchura | 19 mm |
Detalles de producto : 6209-C-C4
Rodamiento rígido a bolas 62..-C, de una hilera, generación C, jaula de chapa de acero
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 85 mm |
| Anchura | 19 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | c4 |
| Serie | 62..-c |
| Velocidad de referencia | 9900 rpm |
| Velocidad límite | 12700 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 20300 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 33500 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,84 € Sin IVA
/ unidad
39,74 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días