Rodamiento de bolas ranurado SKF 6003-2RSH/LHT23, Diámetro exterior: 35 mm | Anchura: 10 mm | Diámetro interior: 17 mm

Rodamientos rígidos de bolas

Ver información técnica

Referencias

SKF:6003-2RSH/LHT23
Rubix:798788070000
fabricante:185507
EAN:7316571815503
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior17 mm
Diámetro exterior35 mm
Anchura10 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6003-2RSH/LHT23


Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.

Información técnica


Atributos
Peso neto39,2 g
Diámetro interior17 mm
Diámetro exterior35 mm
Anchura10 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocn
Serie6003
Materialbearing steel
18,01 € Sin IVA
/ unidad
21,79 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas