Rodamiento de bolas ranurado SNR 6222, Diámetro exterior: 200 mm | Anchura: 38 mm | Diámetro interior: 110 mm

SNR - Rodamiento de bolas de ranura profunda - 6222

Ver información técnica
Referencias
SNR:6222
Rubix:006222000106
EAN:3413520514532
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior110 mm
Diámetro exterior200 mm
Anchura38 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6222


Rodamiento de bolas de ranura profunda, contacto radial, jaula de acero prensado, abierto

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)200x200x38 mm
Peso neto4260 g
Diámetro interior110 mm
Diámetro exterior200 mm
Anchura38 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Serie6200
Jaulaacero
Velocidad de referencia4500 rpm
Velocidad límite5200 rpm
Carga estática básica, radial - C0r118000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr143000 N
Peso4.48 kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
432,53 Sin IVA
/ unidad
523,36 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas