Rodamiento de bolas en miniatura PTN S626-2RS, Diámetro exterior: 19 mm | Anchura: 6 mm | Diámetro interior: 6 mm
Rodamientos miniatura de bolas de ranura profunda
Ver información técnicaVer documentosReferencias
PTN:S626-2RS
Rubix:799032868000
fabricante:894133
EAN:3660338465857



Documentos
Detalles de producto : 626 2RS INOX
Elementos rodantes redondos de acero inoxidable con superficie de contacto puntual
Carreras no separables
Bajo par de fricción
Bajo nivel de ruido/vibraciones
Varios tipos de diseño: 2RS sellado, escudo ZZ, abierto
Carreras no separables
Bajo par de fricción
Bajo nivel de ruido/vibraciones
Varios tipos de diseño: 2RS sellado, escudo ZZ, abierto
2RS - Rodamientos miniatura - Rodamientos rígidos de bolas - acero inoxidable
Cualidades
El contacto superficial puntual proporciona altas velocidades
Popular - diseño sencillo, no es caro
Versátil - amplia gama de aplicaciones
Alta capacidad de carga radial
Tolera cierta desalineación
Aplicaciones
Aplicaciones pequeñas y medianas
Rodillos transportadores
Cajas de engranajes ligeras
Rodamientos de rueda ligeros
Aplicaciones generales de ingeniería
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 6 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 19 mm |
| Anchura | 6 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Jaula | acero |
| Serie | miniature |
| Material | stainless steel |
| Peso | 7.5 g |
| Velocidad límite | 25000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 500 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 1300 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,84 € Sin IVA
/ unidad
4,65 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días