Rodamiento de bolas ranurado FAG 6414-M-C4, Diámetro exterior: 180 mm | Anchura: 42 mm | Diámetro interior: 70 mm
Rodamiento rígido a bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:6414-M-C4
Rubix:798124936000
fabricante:0383821480040
EAN:4012801281959


Resumen técnico
| Diámetro interior | 70 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 180 mm |
| Anchura | 42 mm |
Detalles de producto : 6414M.C4
Rodamiento de bolas de ranura profunda 64..-M, una hilera, cf. DIN 625-1
Deep groove ball bearing 64..-M, single row, solid brass cage
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 5914 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 70 mm |
| Diámetro exterior | 180 mm |
| Anchura | 42 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | c4 |
| Serie | 64..-m |
| Jaula | latón |
| Velocidad de referencia | 5200 rpm |
| Velocidad límite | 6600 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 97000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 141000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
655,22 € Sin IVA
/ unidad
792,82 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días