Rodamiento de bolas ranurado FAG 4302-BB-TVH, Diámetro exterior: 42 mm | Anchura: 17 mm | Diámetro interior: 15 mm

Rodamiento de bolas

Ver información técnica
Referencias
FAG:4302-BB-TVH
Rubix:004302000008
fabricante:0209379890000
EAN:4064328259225
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior15 mm
Diámetro exterior42 mm
Anchura17 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 4302-BB-TVH


Este rodamiento rígido de bolas FAG de dos hileras es un componente esencial para aplicaciones que requieren velocidades de rotación altas o muy altas. Está diseñado para ofrecer una capacidad de carga superior en comparación con los rodamientos de una hilera.

Características:
Este rodamiento de bolas FAG destaca por su construcción robusta y su fiabilidad. Su jaula de plástico asegura una distribución uniforme de las bolas, lo que garantiza un rendimiento óptimo incluso en condiciones de funcionamiento exigentes. Este rodamiento es abierto, lo que significa que no es estanco y debe lubricarse periódicamente. Por lo tanto, este rodamiento rígido de bolas no se recomienda en entornos polvorientos o húmedos.

Los rodamientos de bolas tienen un diseño sencillo, son versátiles, robustos y fáciles de mantener. Gracias a su diseño, ofrecen un par de fricción reducido, lo que los hace adecuados para velocidades elevadas, y son capaces de soportar cargas radiales y axiales en ambos sentidos.

Los rodamientos rígidos de bolas de dos hileras tienen una estructura similar a la de los rodamientos rígidos de bolas de una hilera, pero cuentan con dos ranuras de rodadura en los anillos interior y exterior, cada una con su propia hilera de bolas. Debido al mayor número de elementos rodantes, tienen una mayor capacidad de carga y se utilizan a menudo en aplicaciones en las que la capacidad de carga de los rodamientos rígidos de bolas de una hilera resulta insuficiente. Dado que el diseño de los rodamientos de bolas de dos hileras permite soportar cargas momentáneas, pueden utilizarse en aplicaciones en las que un eje corto se apoya en un solo rodamiento.

Mantenimiento:
1. Asegúrese de lubricar regularmente el rodamiento para mantener su rendimiento óptimo.
2. Compruebe periódicamente el estado de la jaula de plástico para detectar cualquier desgaste o daño.

Información sobre la marca:
Schaeffler es una empresa de renombre mundial en el ámbito de las tecnologías de rodamientos y las soluciones de ingeniería mecánica. Fundada en 1883 en Alemania, la marca FAG, que forma parte del grupo Schaeffler, se ha consolidado rápidamente como líder indiscutible de su sector gracias a su compromiso con la innovación, la calidad y la sostenibilidad. FAG es la elección de confianza para los profesionales de la industria que buscan soluciones de rodamientos de alta calidad.

Cualidades

Diseño sencillo y funcionamiento robusto.
El bajo par de fricción permite alcanzar velocidades elevadas.
Capaces de soportar cargas radiales y axiales en ambos sentidos.

Aplicaciones

Electrodomésticos
Equipos de automoción
Pequeños reductores

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)17x42x42 mm
Peso neto125 g
Diámetro interior15 mm
Diámetro exterior42 mm
Anchura17 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Serie43..-bb-tvh
Materialsteel
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia11600 rpm
Velocidad límite14900 rpm
Carga estática básica, radial - C0r9500 N
Carga dinámica básica, radial - Cr15600 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
55,78 Sin IVA
/ unidad
67,49 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Vea nuestros productos de categorías relacionadas