Rodamiento de bolas ranurado FAG 6021-M-C4, Diámetro exterior: 160 mm | Anchura: 26 mm | Diámetro interior: 105 mm

Rodamiento de bolas

Ver información técnica

Referencias

FAG:6021-M-C4
Rubix:006021094008
fabricante:0384043970040
EAN:4012801275057
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior105 mm
Diámetro exterior160 mm
Anchura26 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6021-M-C4


Rodamientos de bolas 60..-M, de una hilera, jaula maciza de latón

Información técnica


Atributos
Peso neto1860 g
Diámetro interior105 mm
Diámetro exterior160 mm
Anchura26 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientoc4
Serie60..-m
Jaulalatón
Velocidad de referencia4950 rpm
Velocidad límite7400 rpm
Carga estática básica, radial - C0r64000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr75000 N
401,00 € Sin IVA
/ unidad
485,21 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas