Rodamiento de bolas ranurado SKF RLS 4-2Z, Diámetro exterior: 33.338 mm | Anchura: 9.525 mm | Diámetro interior: 12.7 mm

Rodamientos rígidos de bolas

Ver información técnica
Referencias
SKF:RLS 4-2Z
Rubix:798793269000
fabricante:21098
EAN:7316577017581
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior12.7 mm
Diámetro exterior33338 mm
Anchura9525 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : RLS 4-2Z


Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en una gran variedad de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Este rodamiento rígido de bolas SKF está diseñado para ofrecer un rendimiento fiable y duradero en entornos industriales exigentes. Este producto destaca por su eficiencia a altas velocidades, su capacidad para soportar cargas radiales elevadas y su estructura robusta con deflectores metálicos, lo que garantiza una protección óptima contra los contaminantes. Diseñado para durar, este rodamiento minimiza las necesidades de mantenimiento, lo que lo convierte en una opción ideal para aplicaciones que requieren eficiencia y resistencia.

Características:
Este rodamiento de una hilera de bolas está equipado con deflectores metálicos que garantizan la protección frente a contaminantes de tamaño medio, lo que contribuye a prolongar la vida útil del producto. El juego estándar (CN) permite un funcionamiento fluido, reduce la fricción y mantiene un rendimiento estable. Gracias a su jaula de chapa de acero, tolera velocidades elevadas al tiempo que garantiza una estabilidad notable, incluso en condiciones de carga constante.

Mantenimiento:
Diseñado para un uso prolongado, este rodamiento rígido está lubricado de por vida, lo que reduce considerablemente las intervenciones de mantenimiento. Aunque no requiere relubricación, se recomienda realizar inspecciones periódicas para comprobar su estado general, en particular el nivel de ruido y la temperatura.

Estanqueidad:
Este rodamiento de una hilera de bolas cuenta con dos deflectores metálicos que actúan como barrera contra los contaminantes de tamaño medio. Este tipo de sellado reduce eficazmente la entrada de partículas, pero resulta menos adecuado para entornos muy húmedos o polvorientos, ya que no impide totalmente que penetre la humedad. No obstante, los deflectores metálicos permiten retener el lubricante en el interior, lo que optimiza la vida útil del rodamiento.

Puntos fuertes:
• Protección eficaz contra contaminantes sólidos de tamaño medio, lo que prolonga la vida útil.
• Alta tolerancia a velocidades elevadas, ideal para entornos de producción rápida.
• Mantenimiento reducido gracias a la lubricación de por vida.
• Capacidad para soportar cargas radiales elevadas, con un rendimiento fluido.
• Construcción robusta de acero, adecuada para aplicaciones industriales intensivas.

Aplicaciones:
Este rodamiento SKF está diseñado para satisfacer las exigencias de la industria manufacturera, especialmente en cintas transportadoras industriales, equipos de manipulación de materiales y maquinaria agrícola. Se adapta perfectamente a sistemas que requieren velocidades medias a altas y cargas radiales elevadas. Ideal para líneas de producción, garantiza un rendimiento fiable en diversos entornos industriales, incluidos los almacenes logísticos y los equipos agrícolas.

Información sobre la marca:
SKF, fundada en 1907, es líder mundial en la fabricación de rodamientos y soluciones mecánicas. Con una fuerte presencia en más de 40 sectores industriales, SKF destaca por su experiencia en rodamientos y sistemas de lubricación. Sus innovaciones mejoran la fiabilidad y el rendimiento de los equipos rotativos en ámbitos que van desde la automoción hasta la agricultura.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)9,52x33,34x33,34 mm
Peso neto40 g
Diámetro interior12.7 mm
Diámetro exterior33338 mm
Anchura9525 mm
Juntados obturaciones metálicas
Holgura del rodamientocn
Serierls
Materialbearing steel (bearing)
Jaulaacero
Velocidad de referencia45000 rpm
Velocidad límite26000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r3100 N
Carga dinámica básica, radial - Cr7280 N
Peso0.041 kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
95,56 Sin IVA
/ unidad
115,63 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas